Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tápegység 230-400VAC/24VDC 60W stabilizált G17524 - ABL6RF2402

MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 230-400VAC/24VDC  60W stabilizált G17524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17524

Gyártói cikkszám

ABL6RF2402

Gyártói típuskód

ABL6RF2402

1. kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 1:

0 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

0 W

Stabilizált:

Nem

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

0 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Szélesség:

0 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

0 mm

Magasság:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

Tápegység 230-400VAC/24VDC 60W stabilizált