Schneider - Tápegység 230VAC 24VDC 20A 3P kapcsoló üzem keskeny IP20 GT83867 - ABL4WSR24200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864102641
Sonepar cikkszám
GT83867
Gyártói cikkszám
ABL4WSR24200
Gyártói típuskód
ABL4WSR24200
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Rövidzárbiztos:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
120-230 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-500 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
300-370 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
139 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Védettség:
IP20