Schneider - Tartóelem 22-es készülékekhez GT72538 - NSYSPCP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 11.5 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 30 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184482
Sonepar cikkszám
GT72538
Gyártói cikkszám
NSYSPCP
Gyártói típuskód
NSYSPCP
Mélység:
11.5 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
30 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Választófalak száma:
10
Rögzítés módja:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024