Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs 220VDC LC1D115 és D150-hez SX008822 - LX4D8MD

MásolásMásolás
Schneider - Tekercs 220VDC LC1D115 és D150-hez SX008822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110868463

Sonepar cikkszám

SX008822

Gyártói cikkszám

LX4D8MD

Gyártói típuskód

LX4D8MD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs 220VDC LC1D115 és D150-hez