Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs 48VAC LC1D115-höz SX008806 - LX1D8E7

MásolásMásolás
Schneider - Tekercs 48VAC LC1D115-höz SX008806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110868371

Sonepar cikkszám

SX008806

Gyártói cikkszám

LX1D8E7

Gyártói típuskód

LX1D8E7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Tekercs 48VAC LC1D115-höz