Schneider - Tekercs F115,150-hez 240VAC SN028169 - LX1FF240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110083071
Sonepar cikkszám
SN028169
Gyártói cikkszám
LX1FF240
Gyártói típuskód
LX1FF240
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
240-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Tekercs F115,150-hez 240VAC