Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs F185,225-höz 110VAC SN028039 - LX1FG110

MásolásMásolás
Schneider - Tekercs F185,225-höz 110VAC SN028039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110083248

Sonepar cikkszám

SN028039

Gyártói cikkszám

LX1FG110

Gyártói típuskód

LX1FG110

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Tekercs F185,225-höz 110VAC