Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs F185,225-höz 240VAC SX008814 - LX1FG240

MásolásMásolás
Schneider - Tekercs F185,225-höz 240VAC SX008814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110083279

Sonepar cikkszám

SX008814

Gyártói cikkszám

LX1FG240

Gyártói típuskód

LX1FG240

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs F185,225-höz 240VAC