Schneider - Tekercs LC1F500-hoz 220V SX008831 - LX4FK220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110083675
Sonepar cikkszám
SX008831
Gyártói cikkszám
LX4FK220
Gyártói típuskód
LX4FK220
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs LC1F500-hoz 220V