Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LC1F630-hoz 415V AC SN027648 - LX1FL415

MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LC1F630-hoz 415V AC SN027648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 415-440 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 415-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110082487

Sonepar cikkszám

SN027648

Gyártói cikkszám

LX1FL415

Gyártói típuskód

LX1FL415

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

415-440 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

415-440 V

Tekercs LC1F630-hoz 415V AC