Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Telefast2 output csatl. SX061430 - STBXTS6610

MásolásMásolás
Schneider - Telefast2 output csatl. SX061430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Pólusszám - 0

  • Névleges áram In - 0 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061430

Gyártói cikkszám

STBXTS6610

Gyártói típuskód

STBXTS6610

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Pólusszám:

0

Névleges áram In:

0 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

17 mm

Magasság:

33.08 mm

Mélység:

16 mm

Dugaszoló érintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

0-0 °C

Névleges feszültség:

0 V

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb nem-rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Szerelési mód:

behelyezve

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-0 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

EMC változat:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

0

Tömítéssel:

Nem

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Telefast2 output csatl.