Schneider - Telefon csatl alj RJ11 csavaros bekötés acél kerettel IP20 SN087276 - EPH4100162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Falon kívüli - Nem
Szín - nemesacél
Védettség - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480730597
Sonepar cikkszám
SN087276
Gyártói cikkszám
EPH4100162
Gyártói típuskód
Asfora EPH4100162
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Falon kívüli:
Nem
Szín:
nemesacél
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
csavar
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
38 mm