Schneider - Telefon csatl alj RJ11 csavaros bekötés alu kerettel IP20 SN019486 - EPH4100161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Falon kívüli - Nem
Szín - alumínium
Védettség - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480728853
Sonepar cikkszám
SN019486
Gyártói cikkszám
EPH4100161
Gyártói típuskód
Asfora EPH4100161
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Falon kívüli:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
csavar
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
38 mm