Schneider - Telemecanique jelölt címke SX006508 - KZ19093L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848977
Sonepar cikkszám
SX006508
Gyártói cikkszám
KZ19093L
Gyártói típuskód
KZ19093L
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Telemecanique jelölt címke