Schneider - Teleszkópos légcsatorna hőmérséklet érzékelő DDT0001 / STD660 SX054834 - 5126030000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -5-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 660 mm
Csatlakozókábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054834
Gyártói cikkszám
5126030000
Gyártói típuskód
5126030000
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-5-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
660 mm
Csatlakozókábel hossza:
0 m
Teleszkópos légcsatorna hőmérséklet érzékelő DDT0001 / STD660