Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teleszkópos merülő hőmérséklet érzékelő DWT0001 / STP660 SX054837 - 5126080000

MásolásMásolás
Schneider - Teleszkópos merülő hőmérséklet érzékelő DWT0001 / STP660 SX054837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - NTC

  • Zsinór nélküli - Nem

  • Ellenállás - 5020 Ohm

  • Méréstartomány - -10-120 °C

  • Szabad merülőcsővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054837

Gyártói cikkszám

5126080000

Gyártói típuskód

5126080000

Érzékelő típusa:

NTC

Zsinór nélküli:

Nem

Ellenállás:

5020 Ohm

Méréstartomány:

-10-120 °C

Szabad merülőcsővel:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Merülő cső anyaga:

rozsdamentes acél

Dugaszolási hossz:

300 mm

Védettség:

IP65

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

45 mm

Ház szélessége:

85 mm

Ház mélysége:

65 mm

Teleszkópos merülő hőmérséklet érzékelő DWT0001 / STP660