Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1200*800) SF SX010789 - NSYEC128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485126142
Sonepar cikkszám
SX010789
Gyártói cikkszám
NSYEC128
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC128
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
1.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024