Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1600*600) SF SX010791 - NSYEC166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485126173
Sonepar cikkszám
SX010791
Gyártói cikkszám
NSYEC166
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC166
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
1.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024