Schneider - Tengelyhosszabbító SX004987 - GS1AE7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110181470
Sonepar cikkszám
SX004987
Gyártói cikkszám
GS1AE7
Gyártói típuskód
GS1AE7
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tengelyhosszabbító