Schneider - Termisztoros motorvéd.kézi,reset.zárlat. 400V AC G03923 - LT3SM00V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 6
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110699029
Sonepar cikkszám
G03923
Gyártói cikkszám
LT3SM00V
Gyártói típuskód
LT3SM00V
Mérőáramkörök száma:
6
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Termisztoros motorvéd.kézi,reset.zárlat. 400V AC