Schneider - Termisztoros motorvédelem autom.rese.24/230V AC/DC G03922 - LT3SA00MW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 6
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110688269
Sonepar cikkszám
G03922
Gyártói cikkszám
LT3SA00MW
Gyártói típuskód
LT3SA00MW
Mérőáramkörök száma:
6
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Termisztoros motorvédelem autom.rese.24/230V AC/DC