Schneider - Termisztoros PTC szonda 60 fok SN125184 - DA1TS060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csap
Méréstartomány - 60-60 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozókábel hossza - 1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125184
Gyártói cikkszám
DA1TS060
Gyártói típuskód
DA1TS060
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
60-60 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozókábel hossza:
1 m
Termisztoros PTC szonda 60 fok