Schneider - Termosztát -30-+90fokC ipari 4mod IP20 GT75850 - A9C15908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 5-90 A
Indító áram - 5-90 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A
Max. tartós áramerősség - 90 A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480376863
Sonepar cikkszám
GT75850
Gyártói cikkszám
A9C15908
Gyártói típuskód
CDS A9C15908
Névleges áram:
5-90 A
Indító áram:
5-90 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések):
1 A
Max. tartós áramerősség:
90 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
230 V
Max. eséskésleltetés:
0 ms
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):
250 V
Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):
0 VA
Modulszélesség:
5
Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):
0 c
Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):
0 c
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:
0 c/h
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési mélység:
67 mm
Védettség:
IP20