Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termosztát 8-26fokC szobai 3üzemmód 4mod IP20 GT75849 - A9C15906

MásolásMásolás
Schneider - Termosztát 8-26fokC szobai 3üzemmód 4mod IP20 GT75849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 5-90 A

  • Indító áram - 5-90 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A

  • Max. tartós áramerősség - 90 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480376856

Sonepar cikkszám

GT75849

Gyártói cikkszám

A9C15906

Gyártói típuskód

CDSC A9C15906

Névleges áram:

5-90 A

Indító áram:

5-90 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

1 A

Max. tartós áramerősség:

90 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Max. eséskésleltetés:

0 ms

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

250 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

0 VA

Modulszélesség:

8

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

0 c

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

0 c

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

0 c/h

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

67 mm

Védettség:

IP20

Termosztát 8-26fokC szobai 3üzemmód 4mod IP20