Schneider - Termosztát szobai fehér Elso IP30 SN026019 - ELG176294
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984199826
Sonepar cikkszám
SN026019
Gyártói cikkszám
ELG176294
Gyártói típuskód
ELG176294
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szín:
fehér
Külső érzékelő:
Nem
Max. érintkező terhelés:
10 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Kijelzővel:
Igen
Fűtőteljesítmény:
Igen
Különbség értéke:
0.5-0.5 K
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érzékelő kivitel:
bimetál
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Védettség:
IP30
Működtetés:
billentyű
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Zajszint kijelzés:
Nem
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Termikus visszacsatolás:
párhuzamos
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
42 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
IV