Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 12A 24VAC IP20 SX007239 - LC2D18BNE

MásolásMásolás
Schneider - TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 12A 24VAC IP20 SX007239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-60 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480987908

Sonepar cikkszám

SX007239

Gyártói cikkszám

LC2D18BNE

Gyártói típuskód

LC2D18BNE

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-60 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.46 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-60 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 12A 24VAC