Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 40A 24VAC IP20 SX007270 - LC2D40ABNE

MásolásMásolás
Schneider - TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 40A 24VAC IP20 SX007270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-60 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480988080

Sonepar cikkszám

SX007270

Gyártói cikkszám

LC2D40ABNE

Gyártói típuskód

LC1 LC2D40ABNE

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-60 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

22.4 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-60 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség DC-nél:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

119 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 40A 24VAC IP20