Schneider - TESYS F kontaktor 1000A 110V DC SX007147 - LC1F1000FD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 560 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1250 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485432199
Sonepar cikkszám
SX007147
Gyártói cikkszám
LC1F1000FD
Gyártói típuskód
LC1F1000FD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
560 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1250 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
1000 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0