Schneider - TeSys F LC1F225 mágneskapcsoló 100-250V AC/DC SX059501 - LC1F225KUE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 110 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-380 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 225 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX059501
Gyártói cikkszám
LC1F225KUE
Gyártói típuskód
LC1F225KUE
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-380 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
225 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
225 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
225 A