Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys F LC1F800 mágneskapcsoló 100-250V AC SX059511 - LC1F800KUE

MásolásMásolás
Schneider - TeSys F LC1F800 mágneskapcsoló 100-250V AC SX059511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1000 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csapszegcsatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059511

Gyártói cikkszám

LC1F800KUE

Gyártói típuskód

LC1F800KUE

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1000 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

770.6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

TeSys F LC1F800 mágneskapcsoló 100-250V AC