Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 225A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség SX106077 - LC1G225BEEA

MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 225A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség SX106077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 110 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-48 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 330 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481922250

Sonepar cikkszám

SX106077

Gyártói cikkszám

LC1G225BEEA

Gyártói típuskód

LC1G225BEEA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-48 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

330 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

150 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-48 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

225 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

225 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

1000-1000 V

Szélesség:

108 mm

Magasság:

255 mm

Mélység:

193 mm

TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 225A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség