Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 330A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség SX106082 - LC1G330LSEA

MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 330A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség SX106082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 160 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 200-500 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 440 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481922472

Sonepar cikkszám

SX106082

Gyártói cikkszám

LC1G330LSEA

Gyártói típuskód

LC1G330LSEA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

200-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

200-500 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

440 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

160 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

250 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

200-500 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

330 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

330 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

1000-1000 V

Szélesség:

140 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

226 mm

TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 330A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség