Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség SX106094 - LC1G800EHEA

MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség SX106094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-130 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-130 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481922410

Sonepar cikkszám

SX106094

Gyártói cikkszám

LC1G800EHEA

Gyártói típuskód

LC1G800EHEA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-130 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-130 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

1000-1000 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1050 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

450 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

645 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

375 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

600 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

211 mm

Magasság:

388.5 mm

Mélység:

266 mm

TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség