Schneider - TeSys Giga advanced 4P vezérlőmodul LC1G115-225 200-500V SX106654 - LX1G4QLSEA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 200-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 200-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481946386
Sonepar cikkszám
SX106654
Gyártói cikkszám
LX1G4QLSEA
Gyártói típuskód
LX1G4QLSEA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
200-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
200-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
200-500 V
TeSys Giga advanced 4P vezérlőmodul LC1G115-225 200-500V