Schneider - TeSys Giga advanced 4P vezérlőmodul LC1G630-800 48-130V SX106664 - LX1G4TEHEA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481946461
Sonepar cikkszám
SX106664
Gyártói cikkszám
LX1G4TEHEA
Gyártói típuskód
LX1G4TEHEA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-130 V
TeSys Giga advanced 4P vezérlőmodul LC1G630-800 48-130V