Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség SX106135 - LC1G630KUEN

MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség SX106135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 335 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1050 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481922007

Sonepar cikkszám

SX106135

Gyártói cikkszám

LC1G630KUEN

Gyártói típuskód

LC1G630KUEN

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

335 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1050 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

315 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

500 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

630 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

540 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

1000-1000 V

Szélesség:

211 mm

Magasság:

284 mm

Mélység:

266 mm

TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség