Schneider - TeSys Giga standard 3P vezérlőmodul LC1G265-330 100-250V SX106667 - LX1G3RKUEN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 100-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481946317
Sonepar cikkszám
SX106667
Gyártói cikkszám
LX1G3RKUEN
Gyártói típuskód
LX1G3RKUEN
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-250 V
TeSys Giga standard 3P vezérlőmodul LC1G265-330 100-250V