Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga standard 4P vezérlőmodul LC1G400-500 100-250V SX106677 - LX1G4SKUEN

MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga standard 4P vezérlőmodul LC1G400-500 100-250V SX106677

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 100-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481946539

Sonepar cikkszám

SX106677

Gyártói cikkszám

LX1G4SKUEN

Gyártói típuskód

LX1G4SKUEN

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

TeSys Giga standard 4P vezérlőmodul LC1G400-500 100-250V