Schneider - TeSys Giga standard 4P vezérlőmodul LC1G400-500 48-130V SX106678 - LX1G4SEHEN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481946522
Sonepar cikkszám
SX106678
Gyártói cikkszám
LX1G4SEHEN
Gyártói típuskód
LX1G4SEHEN
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-130 V
TeSys Giga standard 4P vezérlőmodul LC1G400-500 48-130V