Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys LC1D AC mágneskapcsoló EVERLINK (AC3, 400V 65A), 24VAC tekercsfeszültség, 50Hz SX059435 - LC1D65AB5

MásolásMásolás
Schneider - TeSys LC1D AC mágneskapcsoló EVERLINK (AC3, 400V 65A), 24VAC tekercsfeszültség, 50Hz SX059435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 80 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 30 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059435

Gyártói cikkszám

LC1D65AB5

Gyártói típuskód

LC1 LC1D65AB5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.8 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

65 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

TeSys LC1D AC mágneskapcsoló EVERLINK (AC3, 400V 65A), 24VAC tekercsfeszültség, 50Hz