Schneider - TeSysK mágneskapcsoló, 3P, Ac3 440V, 6A, 24V dc alacsony SN135533 - LC1K06106BLS207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 2.2 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135533
Gyártói cikkszám
LC1K06106BLS207
Gyártói típuskód
LC1 LC1K06106BLS207
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
2.2 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.24 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
6 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm