Schneider - TesysT vezérlő CANOPEN 1,35-27A 230VAC IP20 SX007433 - LTMR27CFM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram Ie - 1.35-27 A
Feszültségfelismerő modul - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 93.5-264 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Áramfelismerő modul - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119404716
Sonepar cikkszám
SX007433
Gyártói cikkszám
LTMR27CFM
Gyártói típuskód
LTMR27CFM
Névleges üzemi áram Ie:
1.35-27 A
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
93.5-264 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Áramfelismerő modul:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
93.5-264 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Csatlakozási technika típusa:
csavaros
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
5
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Elektronikus kimenetek száma:
0
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
6
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Igen
Analóg hőérzékelő bemenete:
Igen
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Illesztőhely típusa:
CANOpen (nyitás)
Védettség:
IP20
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V