Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TesysT vezérlő CANOPEN 5-100A 230VAC IP20 SX007425 - LTMR100CFM

MásolásMásolás
Schneider - TesysT vezérlő CANOPEN 5-100A 230VAC IP20 SX007425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie - 5-100 A

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 93.5-264 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Áramfelismerő modul - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119404730

Sonepar cikkszám

SX007425

Gyártói cikkszám

LTMR100CFM

Gyártói típuskód

LTMR100CFM

Névleges üzemi áram Ie:

5-100 A

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

93.5-264 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Áramfelismerő modul:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

93.5-264 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Csatlakozási technika típusa:

csavaros

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

5

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Elektronikus kimenetek száma:

0

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

6

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Igen

Analóg hőérzékelő bemenete:

Igen

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Illesztőhely típusa:

CANOpen (nyitás)

Védettség:

IP20

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TesysT vezérlő CANOPEN 5-100A 230VAC