Schneider - THORSMAN Akkumulátoros fejlámpa, 3W, 250lm, IP54 SN106038 - IMT47239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 3 W
Effektív fényáram - 250 lm
Védettség - IP54
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Színhőmérséklet - 6000-7000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489903398
Sonepar cikkszám
SN106038
Gyártói cikkszám
IMT47239
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT47239
Rendszer teljesítmény:
3 W
Effektív fényáram:
250 lm
Védettség:
IP54
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Színhőmérséklet:
6000-7000 K
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Állványtartóval:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kerekekkel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Védőborítással:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Állvánnyal:
Nem