Schneider - THORSMAN Akkumulátoros zseblámpa, 3W, 280lm, IP20 SN106037 - IMT47238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 3 W
Effektív fényáram - 280 lm
Védettség - IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Színhőmérséklet - 6000-7000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489903381
Sonepar cikkszám
SN106037
Gyártói cikkszám
IMT47238
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT47238
Rendszer teljesítmény:
3 W
Effektív fényáram:
280 lm
Védettség:
IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Színhőmérséklet:
6000-7000 K
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Állványtartóval:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kerekekkel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Védőborítással:
Nem
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Védettség (NEMA):
3R
Ütésállóság:
IK07
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Állvánnyal:
Igen
Állvány színe:
zöld