Schneider - THORSMAN dobos hosszabbító 15m H05VV-F 3x1,00mm2 4xdugalj IP20 SN107908 - IMT33135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H05VV-F
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107908
Gyártói cikkszám
IMT33135
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT33135
Érkeresztmetszet:
1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H05VV-F
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
15 m
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Hővédelemmel:
Igen
Hordozókerettel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Védettség:
IP20
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Szín:
zöld
Rögzítés módja:
nélkül
Lámpával:
Nem
Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:
Nem
Földkábel dob:
Nem