Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.5x15m, 4x2P+F alj, IP20 SX059280 - IMT33137

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.5x15m, 4x2P+F alj, IP20 SX059280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059280

Gyártói cikkszám

IMT33137

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT33137

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Kábelhossz:

15 m

Hordozókerettel:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hővédelemmel:

Igen

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Földkábel dob:

Nem

Védettség:

IP20

Szín:

zöld

THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.5x15m, 4x2P+F alj, IP20