Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 2.5x25m, 4x2P+F aljzattal, IP44 SX059283 - IMT33148

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 2.5x25m, 4x2P+F aljzattal, IP44 SX059283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Érkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059283

Gyártói cikkszám

IMT33148

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT33148

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Érkeresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Kábelhossz:

25 m

Hordozókerettel:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hővédelemmel:

Igen

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Földkábel dob:

Nem

Védettség:

IP44

Szín:

zöld

THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 2.5x25m, 4x2P+F aljzattal, IP44