Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - THORSMAN Munkalámpa, 30W, 3000lm, IP65, 230V, 3m kábel SN106036 - IMT47226

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Munkalámpa, 30W, 3000lm, IP65, 230V, 3m kábel SN106036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Effektív fényáram - 3000 lm

  • Védettség - IP65

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489903268

Sonepar cikkszám

SN106036

Gyártói cikkszám

IMT47226

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT47226

Rendszer teljesítmény:

30 W

Effektív fényáram:

3000 lm

Védettség:

IP65

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

egyéb

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Állványtartóval:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kerekekkel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Védőborítással:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

3 m

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK05

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Állvánnyal:

Igen

Állvány színe:

zöld

Szélesség:

204 mm

Magasság:

229 mm

Mélység:

40 mm

THORSMAN Munkalámpa, 30W, 3000lm, IP65, 230V, 3m kábel