Schneider - Tokozott működtető 2lyukú nyomó 1ny 1z IP66 SN014621 - XALD222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 2
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110114164
Sonepar cikkszám
SN014621
Gyártói cikkszám
XALD222
Gyártói típuskód
Harmony XALD222
Parancshelyek száma:
2
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
600-600 V
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
600-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
600-600 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Teljesítményfelvétel:
0.004 W
Ház színe:
szürke